Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turboshield Visier 1031748 PC, IR 5, unbeschichtet 5 HON 1 BT A 3 9 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005375
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1031748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

Turboshield Visier 1031748

Torisches Visier mit IR/UV Tönung 5,0 für den Honeywell Turboschild. Das Visier ist torisch (zwei gewölbte Flächen) und besteht aus Polycarbonat. Beim neuen Turboschild-Gesichtsschutz können die Visiere dank eines einfachen Druckknopfsystems mühelos abgen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unbeschichtet
Farbe:
Grün
Hinweis:
5 HON 1 BT A 3 9 CE
Norm:
EN 166
Norm II:
EN 169
Norm III:
EN 170
Norm IV:
EN 172
Scheibe:
Polycarbonat
Bemerkungen:
IR/UV-Tönung 5.0
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, honeywell gesichtsschutz, augenschutzschild, Turboshield, Turboshield Visier 1031748 PC IR 5 unbeschichtet 5 HON 1 BT A 3 9 CE, TURBOSHIELD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 40,83*
Lager 8685
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 44,71*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 447,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.