| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130005369 Herst.-Nr.: 1031749 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Turboshield Helmhalter 1031749Das Visier kann um 170 mm über den Kopf zurückgeschoben werden, wenn es mit dem Turboshield-Helmadapter verwendet wird, um eine bessere Balance und Gewichtsverteilung zu erreichen. Der Helmadapter mit dualem Klappmechanismus erhöht den Freiraum über dem KWeitere Informationen: | | Material: | Nylon | Abmessung: | 190 mm x 255 mm x 70 mm | Farbe: | Schwarz | Hinweis: | HON 166 BT A 3 9 CE | Norm: | EN 166 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, helmhalter, Turboshield, Turboshield Helmhalter 1031749 schwarz HON 166 BT A 3 9 CE, TURBOSHIELD |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 19,80* | € 24,81* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,98* | € 25,20* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 21,25* | € 26,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,46* | € 26,95* | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,20* | € 27,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|