| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130005310 Herst.-Nr.: 1002549 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille PolysafeBesucherbrille, die ein großes Gesichtsfeld bietet. Einzelne gebogene Polycarbonat Sichtscheibe mit integriertem Seitenschutz und konturiertem Nasenteil. Indirekte Belüftung hilft Beschlagen zu verhindern.Weitere Informationen: | | Typ: | Klar | Farbe: | Transparent | Norm: | EN 166 | Beschichtung: | Kratzfest | Norm II: | EN 170 | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1.2 1F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, Überbrille Polysafe PC klar Polysafe Plus Rahmen klar 1002549, 1002549 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 3,90* | € 5,28* | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Paket | € 6,80* | ab € 4,33* | € 5,88* | | | | | | 35 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 9,82* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|