Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille OP-TEMA, 1004960 Blau, Grau TSR, Kratzfest, Beschlagschutz, 5-2.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005299
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1004960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille OP-TEMA

Preiswerter Schutz für höchste Ansprüche Besonders leichte Sichtscheibe Rahmen und Sichtscheibe aus einem Guss, für ein geringeres Gewicht Weiches, anpassbares Nasenteil In Neigung (Inklination) und Länge einstellbare Bügel. Mehr Komfort und hohe Trageakz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkl. Brillenband
Material:
Nylon
Typ:
Grau
Farbe:
Blau
Norm:
EN 166
Beschichtung:
FogBan Beschlagfrei/Kratzfest
Norm II:
EN 170
Norm III:
EN 172
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
5-2.5 D 1 FT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,57*
€ 89,00*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,70*
€ 99,49*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,49*
€ 118,3931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,72*
€ 117,4768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,37*
€ 113,4903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,68*
€ 110,2892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,70*
€ 94,843
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.