Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Millennia Sport, 1005985 Schwarz, Klar, Kratzfest, Beschlagschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005266
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Millennia Sport

Schlanker Rahmen, sportliches Design – Leichter hochwertiger Rahmen für Rundumschutz (Seite und oben). Modell standardmäßig mit SC Pro-Brillenband.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkl. Brillenband
Material:
Nylon
Typ:
Klar
Farbe:
Schwarz
Norm:
EN 166
Beschichtung:
FogBan Beschlagfrei/Kratzfest
Norm II:
EN 170
Norm III:
EN 172
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 FT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 7,50*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,99*
4 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 10,98*
1
€ 5,00*
ab € 7,57*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011024
ab € 10,81*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 7,98*
Ähnlich
Honeywell
1010950
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.