| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130005263 Herst.-Nr.: 1028861 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Alexia® XV100Höchster Schutz, hervorragende Abdeckung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 30 g | Typ: | Silber I/O | Farbe: | Klar | Beschichtung: | Kratzfest | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 5-1.7 B-D 1 FTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille Alexia XV100 1028861 Klar mattiert Silber I/O Kratzfest 5-1.7 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,17* | € 50,92* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 40,78* | € 53,99* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,51* | € 58,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,078* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|