| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130005262 Herst.-Nr.: 1028860 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Alexia® XV100Höchster Schutz, hervorragende Abdeckung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 30 g | Typ: | Klar | Farbe: | Klar | Beschichtung: | Kratzfest | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1.2 B-D 1 FTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille Alexia XV100 1028860 Klar mattiert Klar Kratzfest 2C-1.2 B-D 1 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,15* | € 40,12* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 32,40* | € 43,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,24* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|