Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Millennia, 1000004 Schwarz, Silber I/O, Kratzfest 5-1,7 B-D 1 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005226
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Millennia®

Klassisch und einfach in der Erscheinung, aber höchst ausgeklügelt im Design - ein Pionier in Sachen modernes Design. Millennia bleibt ein Favorit unter einer unendlichen Zahl von Nutzern in vielen Branchen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Kopfband, einstellbar
Material:
Nylon
Typ:
I/O Silber
Farbe:
Schwarz
Norm:
EN 166
Beschichtung:
Kratzfest
Norm II:
EN 170
Norm III:
EN 171
Norm IV:
EN 172
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
5-1,7 B-D 1 F
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 10,41*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,41*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.