Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec Schutzbrille T5901LTK klar, 4A+, normal, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130005124
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1030749HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Adaptec Schutzbrille

Honeywell Adaptec™ Bügelbrille mit höhenverstellbarem Nasensteg und selbst anpassenden Nasenpads. Durch den verstellbaren Scheibenwinkel erhöht sich die Sicherheit und verringert sich das Beschlagen. Die Bügel passen sich in kleinsten Stufen an und sitzen damit einen ganzen Tag lang richtig gut.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/Rot
Norm:
EN 166
Form:
normal
Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 14,28*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 15,65*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 13,05*
€ 16,52*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 16,58*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1004949
ab € 5,01*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Ähnlich
Univet
506U640100
ab € 4,90*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.