| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004682 Herst.-Nr.: 9404 03 105 5400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille/Trägerrahmen OPTOROPTOR CLIP OUTDOOR besteht aus dem Schutzbrillen-Modell OPTOR und dem dazu passenden Outdoor-Clip. Der Clip wird an den Rahmen der OPTOR angeklemmt.Weitere Informationen: | | Typ: | Klar | Farbe: | Schwarz | Beschichtung: | HC | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1,2 GA 1 F K CE | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, bügelbrille pc klar, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille OPTOR SCHWARZ PC klar UV kratzfest Trägerahmen für, SCHWEIßERCLIP |
| | |
| |