Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Raptor 9060 625 PC grau, HC UV 5-2,5 Fassung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004669
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9060 625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Raptor

Besonders leichte Schutzbrille. Angenehmer Tragekomfort durch Softflex-Bügelende. Hervorragender Sitz durch Wraparound. Bügelausführung Softflex Fit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
24g
Typ:
Grau
Farbe:
Schwarz
Beschichtung:
HC = Kratzfest
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
5-2,5 GA 1 FT K CE
Filter:
UV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,61*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 7,62*
1
€ 8,00*
ab € 9,82*
€ 16,14*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 10,45*
€ 18,59*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9060 105
ab € 4,85*
Sonstiges
Infield Safety
9062 105
ab € 4,93*
Sonstiges
Infield Safety
9062 625
ab € 5,19*
Sonstiges
Infield Safety
9064.125
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.