| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004667 Herst.-Nr.: 9232 155 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Milor 9232 155Weicher Softclip sorgt für angenehmen Tragekomfort. Sehr gute Augenraumabdeckung. Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar Rutschfest Bügelenden. Hohe Schutzwirkung, auch ohne Softclip. Besonders geeignet für raue Industrieumgebungen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35g | Typ: | Klar | Farbe: | Blau/Grau | Beschichtung: | AF/AS | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1,2 GA 1 F N CE | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, Schutzbrille Milor PC AF AS UV 9232 155 blau/grau 2C-1.2, 9232155 |
| | |
| |