Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 506U030000 transparent, PC, EN166 FT CE, 2C-1.2 U 1 FT KN CE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004278
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     506U.03.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille 506U030000

Neue technische Eigenschaften und Design. Umhüllende Panoramascheibe verfügbar mit Anti-Kratz+ und Anti-Beschlag+. Bügel in Länge und Neigung einstellbar. Weiche Bügelenden um Druckstellen zu vermeiden. Optimaler Tragekomfort und Anpassung durch weichen, einstellbaren Nasensteg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 g
Typ:
Klar
Farbe:
Weiß/Grün
Norm:
EN166/EN170
Beschichtung:
Anti-Kratz-Plus, Anti-Beschlag-Plus
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 U 1 FT K CE
Filter:
UV
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
5
€ 3,95*
ab € 4,79*
€ 6,15*
1 Tag
906
10
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,39*
5 Tage
10
10
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 6,42*
1 Tag
125
20
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,66*
Lager 8685
373
1
€ 6,80*
ab € 8,29*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.