Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130003111 Herst.-Nr.: 7100112718 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille 3M SecureFit™ 600Rahmen mit Halbrand. Die bewährte SecureFit Bügeldruckverteilungstechnologie, die den Bügeldruck über das Ohr verteilt, sorgt für einen sicheren und komfortablen Sitz. Weiche Nasenauflage für ein angenehmes Tragegefühl. Umschließendes Bügeldesign, das sich der individuellen Kopfgröße anpasst und für eine sichere und bequeme Passform sorgt. Optische Klasse 1 Scheiben für eine längere Gebrauchsdauer. Weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz. Deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 18 g | Typ: | I/O verspiegelt | Farbe: | Grau | Beschichtung: | AS | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 5-1.7 3M 1 FT | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, SecureFit, SecureFit 600 Schutzbrille PC I/O Rahmen grau AS Beschichtung 5-1.7 3M 1 FT, SF610AS |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 10,85* | € 13,07* | | | | Lager 8685 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,34* | € 13,29* | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 11,53* | € 13,75* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,5025* | € 14,6325* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,7855* | € 14,9455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 265,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|