Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Gehörschutzstöpsel x-fit 2112.022 ohne Band, Nachfüllbox a 300 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130000506
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112022
EAN/GTIN:
     4031101501253
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel

UVEX X-Fit Einweg-Gehörschutzstöpsel

Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit zeichnet sich durch sehr hohe Dämmleistungswerte aus und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet. Der weiche Schaumstoff bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Kordel
Farbe:
Grün
Farbvariante:
Lime
Norm:
EN 352/2
SNR:
37 dB
Frequenz, tief:
34 dB
Frequenz, mittel:
34 dB
Frequenz, hoch:
36 dB
Aufmachung:
Nachfüllbox á 300 Pa.
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, Uvex, Uvex Gehörschutzstöpsel x-fit 2112.022 ohne Band Nachfüllbox a 300 Paar, 2112.022, X-FIT
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 26,45*
€ 33,74*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 25,65*
€ 33,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 29,38*
€ 37,65*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 30,67*
€ 40,51*
Lager 8685
3
1
pro Paket
€ 6,80*
ab € 39,59*
€ 50,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,04*
€ 59,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,21*
€ 58,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,14*
€ 52,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paket
1 Paket enthält 300 Paar (ab € 0,13197* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
2111990
ab € 70,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.