Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex x-fit Einweg Gehörschutzstöpsel EN352, Polyurethan Grün, SNR 37dB, 300 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1302363
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112 022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Befestigungsart = Uncorded
Anzahl Paare pro Packung = 300
Störabstand SNR = 37dB
Erfüllte Normen = EN352
Serie = x-fit
Material = Polyurethan
Farbe = Grün

Gehörschutzstöpsel UVEX x-fit. Die ergonomisch geformten Einweg-Ohrstöpsel Uvex x-fit bieten eine hohe Schallabsorption und sind damit für laute Umgebungen geeignet. Der Schaumohrstöpsel Uvex x-fit besitzt eine abgedichtete Oberfläche, die das Eindringen von Fremdkörpern verhindern. Der weiche Schaum sorgt für echten Komfort, selbst bei langem Tragen. Am besten für den Einsatz in lauten Umgebungen geeignet. Die ;quot;x ;quot;-Prägung am Ende des Stöpsels erleichtert das Herausnehmen und reduziert gleichzeitig den Druck auf den äußeren Gehörgang. Die Gehörschutzstöpsel Uvex x-fit sind in verschiedenen Optionen erhältlich:. Gehörschutzstöpsel ohne Schnur, 200 Paare – Best.-Nr.: ; 130-2361 130-2361 Gehörschutzstöpsel mit Schnur, 100 Paare – Best.-Nr.: ; 130-2362 130-2362 Nachfüllpack ohne Schnur, 300 Paare – Best.-Nr.: ; 130-2363 130-2363. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Rauschunterdrückung, 37 dB. Ergonomische Form und geringer Expansionsdruck für bequemes Einsetzen. Patentierte x-Prägung verringert Druckaufbau auf das äußere Ohr. Einzigartige dichte Struktur zur Maximierung des Tragekomforts. "x"-Griff für leichtes Entfernen mit den Fingerspitzen. Gut sichtbare hellorange Farbe für leichte visuelle Erkennung
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Befestigungsart:
Uncorded
Anzahl Paare pro Packung:
300
Störabstand SNR:
37dB
Erfüllte Normen:
EN352
Serie:
x-fit
Material:
Polyurethan
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, 1302363, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Uvex, 2112022, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 24,70*
€ 31,45*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 25,57*
€ 33,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 29,36*
€ 37,48*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 30,83*
€ 40,26*
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 6,80*
ab € 39,48*
€ 50,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
1 Paket enthält 300 Paar (ab € 0,08524* pro Paar)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
2111990
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.