Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherbrille transparent, farblos, PC 2mm Überbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130000160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250304411590
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

Besucherbrille 652

Die Panorama-Schutzbrille 652 bietet einen allgemeinen Schutz vor mechanischen Risiken, vor optischen Strahlungen, vor UV-Strahlung. Einscheiben 2mm PC Schutzbrille, die durch großzügige Gestaltung zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet ist. Dieses vielseitige Modell wird auch gerne als Besucherbrille verwendet.
Weitere Informationen:
Typ:
Farblos
Farbe:
Farblos
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
CE SGI 1F
Stoß:
45 m/s - F
Filter:
Sonnenschutz, UV - IR
Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille, Besucherbrille transparent farblos PC 2mm Überbrille, 4000370031, 165200001, PANORAMABRILLE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,66*
1
€ 5,00*
ab € 1,30*
€ 2,26*
Lager 8685
154
1
€ 6,80*
ab € 1,61*
€ 2,78*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.