| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7120002894 Herst.-Nr.: 7100146292 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M 2891-SGAF VollsichtbrilleDie Schutzbrillen der GoggleGear ™ 2890-Serie verfügen über ein modernes Design, eine Scotchgard ™ Anti-Fog-Linsenbeschichtung. Sie eignen sich für eine Reihe verschiedener Anwendungen, bei denen eine bequeme Schutzbrille erforderlich ist. Die Scotchgard ™ Anti-Fog-Beschichtung hält länger als herkömmliche Anti-Fog-Beschichtungen und trägt zur Steigerung der Brillenleistung in nassen und dampfenden Umgebungen bei. Die Beschichtung behält ihre Wirksamkeit für mindestens 25 Waschgänge bei, sodass die Arbeiter ihre Brille länger tragen können.Weitere Informationen: | | Typ: | Klar | Farbe: | Grau/Transparent | Norm: | EN166:2001 | Beschichtung: | Scotchgard Anti-Fog | Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 3M, 3M 2891-SGAF Vollsichtbrille PC klar indirekt belüftet Scotchgard Anti-Fog, VOLLSICHTBRILLE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 12,15* | € 14,95* | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,64* | € 15,07* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,97* | € 16,57* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,503* | € 17,243* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,20* | € 17,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|