Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Kapselgehörschutz X5A X5 Kopfbügel (SNR = 37 dB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7116000158
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m

3M Peltor Kapselgehörschutz X5A X5 Kopfbügel

Der 3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard und verbindet ein attraktives Design mit einer besonders hohen Schutzleistung. Das Modell X5A hat einen Kopfbügel mit schwarzen Kapseln und mit SNR = 37 dB den höchsten Dämmwert, der ohne Helm möglich ist. Das schlanke Doppelbügel-Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X5 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Die Dichtungsringe aus patentiertem, neuartigem Schaumstoff garantieren außerdem einen hocheffektiven Schutz. Für eine optimale Dämpfung sorgen auch die innovativen Dämmkissen und Zwischenringe in den Kapseln. Der PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel hat einen breiten Kapselaufbau sowie elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte. Die Einsatzgebiete des 3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützers liegen bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metallbearbeitung, der Schwerindustrie, der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Textilherstellung, Druckereien sowie der Holzbearbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kopfbügel
Farbe:
Schwarz
Serie:
X Series
SNR:
37 dB
ca. Gewicht/Stück:
351 g
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 3M, 3M Peltor Kapselgehörschutz X5A X5 Kopfbügel (SNR = 37 dB), X5A
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,39*
€ 34,09*
1
€ 4,00*
ab € 27,97*
€ 34,09*
1
€ 4,90*
ab € 28,80*
€ 35,78*
1
€ 4,80*
ab € 30,35*
€ 36,09*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 30,38*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.