Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Kapselgehörschutz X3A X3 Kopfbügel (SNR = 33 dB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7116000154
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m

3M Peltor Kapselgehörschutz X3A X3 Kopfbügel

Der 3M™ PELTOR™ X3 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Das Modell X3A mit Kopfbügel und rot-schwarzen Kapseln hat einen Dämmwert von SNR = 33 dB. Das schlanke Doppelbügel-Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X3 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Für eine optimale Dämpfung sorgen auch die innovativen Zwischenringe in den Kapseln. Der PELTOR™ X3 Kapselgehörschützer mit Kopfbügel hat einen breiten Kapselaufbau sowie elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte. Die Einsatzgebiete des 3M™ PELTOR™ X3 Kapselgehörschützers liegen bei hoher Lärmbelastung, beispielsweise in der Metallbearbeitung, der Schwerindustrie, der Automobilindustrie, dem Bauwesen, der Textilherstellung, Druckereien sowie der Holzbearbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kopfbügel
Farbe:
Schwarz/Rot
Serie:
X Series
SNR:
33 dB
ca. Gewicht/Stück:
245 g
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 3M, 3M Peltor Kapselgehörschutz X3A X3 Kopfbügel (SNR = 33 dB), X3A
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,98*
€ 27,24*
1
€ 4,90*
ab € 21,57*
€ 27,25*
Lager 8685
61
1
€ 6,80*
ab € 22,64*
€ 27,40*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,09*
€ 27,69*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.