Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Kapselgehörschutz X1P3E X1 Helmkapsel (SNR = 26 dB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7116000151
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

3M Peltor Kapselgehörschutz X1P3E X1 Helmkapsel

Der 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Die X1 Helmkapsel mit grün-schwarzen Kapseln hat einen Dämmwert von SNR = 26 dB. Die Helmkapsel sitzt sicher auf den gängigsten Industriehelmen und garantiert einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X1 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Der PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer mit Helmbefestigung hat einen schmalen Kapselaufbau und ist mit 185 g besonders leicht. Zu den Einsatzgebieten des 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützers zählen die Metallverarbeitung, die Automobilindustrie, der Bau, die Textilherstellung, die Chemische und Pharmazeutische Industrie, Druckereien sowie die Holzverarbeitung. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Helmbefestigung
Farbe:
Schwarz/Grün
Serie:
X Series
Hinweis:
Passend für alle Helme.
SNR:
26 dB
ca. Gewicht/Stück:
185 g
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm 3m, gehörschutz für helm, 3M, 3M Peltor Kapselgehörschutz X1P3E X1 Helmkapsel (SNR = 26 dB), X1P3E
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,70*
€ 20,15*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 21,21*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 21,21*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 21,48*
Lager 8685
43
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 17,44*
€ 23,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.