Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optime II H520B m. Nackenbügel Farbe: grün Kapselgehörschützer 210g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7116000133
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000039620
EAN/GTIN:
     7318640033320
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m

Optime II Kapselgehörschützer mit Nackenbügel

Für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämpft Optime II auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Bei schwachem Andruck gewährleisten sie eine optimale Abdichtung, sodass auch bei langen Tragezeiten ein hoher Tragekomfort erhalten bleibt. Die Dichtungsringe haben Lüftungskanäle und sind mit einer weichen und hygienischen, gemusterten Folie überzogen. Optime II ist ein Gehörschützer für hohe Lärmbelastungen in der Industrie, z.B. für Baumaschinenführer, Flughafenpersonal und Landwirte. Auch in dielektrischer Ausführung erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nackenbügel
Farbe:
Grün
Norm:
EN 352/1
SNR:
31 dB
Frequenz, tief:
20 dB
Frequenz, mittel:
29 dB
Frequenz, hoch:
34 dB
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Optime, Optime II H520B m. Nackenbügel Farbe: grün Kapselgehörschützer 210g, H520B
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 22,36*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 18,30*
€ 22,73*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 19,42*
€ 24,47*
1
€ 4,00*
ab € 18,98*
€ 24,59*
1
€ 8,95*
ab € 18,32*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 223,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.