Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmaske Optifit-Twin Gr. M EN 136, 113g, Silikon, PC, Click-Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110007038
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1715241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske

Vollmaske Optifit-Twin

Optimaler Atemkomfort für langfristige Arbeiten mit Vollmaske. Silikongehäuse mit optimaler Passform dank ergonomischem Design. Weites Sichtfeld durch das Panorama-Sichtfenster. Doppelfiltersystem. Click-Fit-System zum Befestigen der Filter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 113 g
Ausführung:
Mit Sprechmembran
Material:
Silikon-Gehäuse
Abmessung:
152,6 x 190,7 mm (HxB)
Farbe:
Schwarz
Serie:
OPTIFIT-Twin
Größe:
M
Norm:
EN 136
Scheibe:
Polycarbonat
Aufmachung:
Fünf-Punkt-Bebänderung, verstellb.
Weitere Suchbegriffe: honeywell vollmaske, helm masken kombination, Vollmaske Optifit-Twin Gr. M EN 136 113g Silikon PC Click-Fit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 145,16*
3 Tage
2
€ 8,95*
ab € 203,94*
€ 258,63*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
3022300-STD
ab € 96,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.