Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter-Vollmaske - Schwarz, Silikon, Mit Ventil, Honeywell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfilter-Vollmaske - Schwarz, Silikon, Mit Ventil, Honeywell
Doppelfilter-Vollmaske - Schwarz, Silikon, Mit Ventil, Honeywell
Artikel-Nr.:
     1675-Y1275092
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1410162881
EAN/GTIN:
     7312557153416
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Silikon
Ausführung:
Mit Ventil
Marke:
Honeywell
Version:
Mit Einrastfunktion und Kopfband
Individueller Aufdruck:
Nein
Größe (S, M, …):
Universalgröße
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 144,46*
Lager 1675
2
€ 8,95*
ab € 201,72*
€ 259,39*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 201,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
3022300-STD
ab € 95,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.