Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avatar Überbrille OTG schwarz/rot 1035811, PC klar, kratzfest 2C-1.2 HON 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110006226
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Avatar Schutzbrille OTG

Zur Verwendung über Korrekturbrillen. Geeignet für die meisten Umgebungen und verschiedene Anwendungen. Multi-Material Technology® plus (MMT+) - Innovative Gummimischung sorgt für den gewünschten Halt und Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht:
46,3 g
Material:
Polycarbonat
Typ:
Klar
Farbe:
Schwarz-Rot
Serie:
Avatar
Hinweis:
Rahmenkennzeichnung HON 166F
Norm:
EN 166:2001
Beschichtung:
Kratzfest
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 HON 1F
Stoß:
45 m/s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 24,36*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 27,51*
1
€ 3,50*
ab € 34,60*
€ 45,84*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 243,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.