Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille Solus S2025AF-BLU Bügel blau/grau, PC klar, +2.5 Dioptrien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110000116
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100218151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen

3M Schutzbrille Solus 2000 in Lesestärke

Einstellbare Ratschenbügel. Lesebrillen mit Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtungen in verschiedenen Stärken: +1,5, +2,0 oder +2,5. Scheiben aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an einschlagbeständige Schutzbrillen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2.5 Dioptrien
Typ:
Klar
Farbe:
Blau/Grau
Serie:
Solus™ 2000
Norm:
EN166:2001
Beschichtung:
AS/AF
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 3M 1 FT
Filter:
UV
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,42*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 10,30*
€ 12,70*
18 Tage
20
20
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 13,74*
1
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 15,06*
4 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 10,32*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 248,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.