| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7102000103 Herst.-Nr.: 906602 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille N-VisionGewölbte und gerade ausziehbare Bügel. Flexibler rutschfester Nasensteg. Gewölbte PC-Gläser mit Basiskurve 8. Integrierter Seitenschutz.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 32 g | Material: | Nylon | Typ: | Bernsteinfarben | Farbe: | Schwarz | Serie: | N-Vision | Norm: | EN 166 | Beschichtung: | Kratz-, Anti-Statik-, UV-, Beschlagschutz | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2-1.2 1F CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, N-Vision, N-Vision Schutzbrille 906602 mit Hockey- und Sportbügel schwarze Fassung gelbe, T56555BA |
| | |
| |