| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-6115010770 Herst.-Nr.: HVY4LDB EAN/GTIN: 5010424018005 |
| | |
|
| | |
| Deb® Spender Cleanse HeavyEin einzigartiges Sortiment von Spendersystemen mit ultraschallversiegelten 1-, 2- und 4-Liter-Kartuschen , welche die unterschiedlichen Anforderungen jeder Art von Arbeitsplatz oder öffentlicher Einrichtung erfüllen. Verwendung: Exklusiv für die Verwendung mit Hautschutzprodukten von Deb konzipiert, um maßgeschneiderte Hautschutz- und Handhygieneprogramme zu erschaffen. Anwendungsverfahren: Purer Komfort: große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln.Weitere Informationen: | | Abmessung: | 345H x 175B x 150T mm | Hinweis: | Für 4L-Kartuschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender deb, cremeseifenspender, Deb®, Spender, Cleanse, Heavy, Deb® Spender Cleanse Heavy 4L für 4000 ml-Kartuschen.HVY4LDB Proline Starke Reiniger Spender, HVY4LDRMD, HVY4LDB, Deb® Spender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 23,08* | € 31,99* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,06* | € 37,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,67* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|