Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 58, Messing</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602020411
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS238112
EAN/GTIN:
     4047322515764
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter

Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 58, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 1 1/2
l1:
9 mm
SW:
58 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: riegler kontermutter, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Blindkappen, Muttern, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,52*
€ 9,61*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,92*
Lager 8685
62
1
€ 6,80*
ab € 8,11*
€ 11,60*
1
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,94*
2 Tage
62
1
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN238112
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.