Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 58, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 58, Messing
Riegler Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 58, Messing
Riegler Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 58, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-p1155372
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322515764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
Sechskant-Gegenmutter, G 1 1/2, SW 58, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
L1:
9
Schlüsselweite:
58
Gewinde:
G 1 1/2
Material:
Messing
Temperaturbereich max.:
150
Arbeitsdruck max.:
25
Weitere Suchbegriffe: riegler kontermutter, Riegler, Sechskant-Gegenmutter,, G, 1, 1/2,, SW
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,52*
€ 9,61*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,92*
2 Tage
62
1
€ 6,80*
ab € 8,11*
€ 11,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,96*
€ 11,94*
2 Tage
62
1
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN238112
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.