Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Sechskant-Gegenmutter, G 1/8, SW 14, Messing vernickelt</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602019713
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MSN23818
EAN/GTIN:
     4047322525169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter

Sechskant-Gegenmutter, G 1/8, SW 14, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
G 1/8
l1:
3.5 mm
SW:
14 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: riegler kontermutter, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Blindkappen, Muttern, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,53*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,70*
Lager 8685
6776
1
€ 6,80*
ab € 0,43*
€ 0,75*
2 Tage
6776
1
€ 8,50*
ab € 0,46*
€ 0,81*
7 Tage
6776
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS23818
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.