Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSN23818, Riegler Sechskant-Gegenmutter, G 1/8, SW 14, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-944118
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     138502
EAN/GTIN:
     4047322525169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MSN23818, 138502, Sechskant-Gegenmutter, G 1/8, SW 14, Messing vernickelt

Sechskant-Gegenmutter, G 1/8, SW 14, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp.max. 150 °C

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
G 1/8
L1:
3,5 mm
SW:
14 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MSN23818
BAA059001:
138502
BAA271001:
4047322525169
BAA316001:
<p>Sechskant-Gegenmutter, G 1/8, SW 14, Messing vernickelt</
Weitere Suchbegriffe: riegler kontermutter, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, SECHSKANT-GEGENMUTTER,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,53*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,70*
3 Tage
6776
1
€ 6,80*
ab € 0,43*
€ 0,75*
3 Tage
6776
1
€ 8,50*
ab € 0,46*
€ 0,81*
8 Tage
6776
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MS23818
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.