Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5602014028 Herst.-Nr.: TFT 130-1012 EAN/GTIN: 4047322251808 |
| | |
|
| | |
| T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1, T-Abzweig red. Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = 20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar. Weitere Informationen: | | Material: | schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Temperaturbereich max.: | 300 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, t-stück temperguss riegler, hydraulik t-stück, hydraulik t-stück g1/2, Gewindefittings, Fittings aus Stahl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,59* | € 3,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,63* | € 3,93* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,64* | € 3,94* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,41* | € 3,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,86* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|