Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT 130-1012, Riegler T-Stück 130 reduziert 3x Rp i. nach ISO 7/1 Gewinde 1: 1 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-484543
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112976
EAN/GTIN:
     4047322251808
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TFT 130-1012, 112976, T-Stück 130 reduziert 3x Rp i. nach ISO 7/1 Gewinde 1: 1 - Gewinde 2: 1/2 Material: schwarzer Temperguss, schmelztauchverzinkt Temperaturbereich: -20°C - +300°C (bei 20 bar)

T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1, T-Abzweig red. Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und amweitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = ­20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen ­20 °Cund 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
189 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
300 °C
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
Gewinde 2 T-Abzweig reduziert:
Rp 1/2
Gewinde 1:
Rp 1
Gewinde 3:
Rp 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
TFT 130-1012
BAA059001:
112976
BAA271001:
4047322251808
BAA316001:
<p>T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1, T-Abzweig Rp 1/2, schw. Temp
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,20*
2 Tage
394
1
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,93*
3 Tage
394
1
€ 6,80*
ab € 2,64*
€ 3,95*
1
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,96*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.