Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1, T-Abzweig Rp 1/2, schw. Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFT-130-3438.jpg
TFT-130-3438.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112976
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFT 130-1012
EAN/GTIN:
     4047322251808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1, T-Abzweig red. Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = ­20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen ­20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.Technische Eigenschaften: Gewinde 1: Rp 1 Gewinde 2 T-Abzweig reduziert: Rp 1/2 Gewinde 3: Rp 1 Gewindenorm: nach ISO 7-1 Material: schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A Oberfläche: feuerverzinkt Temperaturbereich max.: 300 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 73071910
Weitere Informationen:
Gewinde 1:
Rp 1
Gewinde 2 T-Abzweig reduziert:
Rp 1/2
Gewinde 3:
Rp 1
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
feuerverzinkt
Temperaturbereich max.:
300 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
390
50
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,20*
2 Tage
390
1
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,93*
3 Tage
390
1
€ 6,80*
ab € 2,64*
€ 3,94*
1
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 3,96*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.