Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Ventilscheibe HDM, Anschl.8mm, 2x3/2 NC mono oder 5/3 Mitte bel.</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602012966
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     L 8
EAN/GTIN:
     4047322286732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit

Ventilscheibe für Ventilinsel HDM, Anschl. 8 mm, 3/2-Wege, NC, monostabil und 3/2-Wege, NO, monostabil

Diese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden.

Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar.

Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.

Bei Verwendung von geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten.

Die Handhilfsbetätigung ist auf Anfrage auch in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar.

Der Betriebsdruck richtet sich nach den eingebauten Eingangsplatten.

Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 65
Leistungsaufnahme:
0,6 W je Betätigung
Durchfluss:
800 Nl/min
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 88,52*
€ 107,47*
€ 4,90*
ab € 93,45*
€ 115,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,33*
€ 116,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,94*
€ 118,47*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,50*
€ 122,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.