Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322286732 Herst.-Nr.: L 8 EAN/GTIN: 4047322286732 |
| | |
|
| | |
| Ventilscheibe für Ventilinsel HDM, Anschl. 8 mm, 3/2-Wege, NC, monostabil und 3/2-Wege, NO, monostabil. Diese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden. Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten. Die Handhilfsbetätigung ist auf Anfrage auch in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar. Der Betriebsdruck richtet sich nach den eingebauten Eingangsplatten. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Funktion: | 3/2-Wege, NC, monostabil und 3/2-Wege, NO, monostabil | Schutzart: | IP 65 | Handhilfsbetätigung: | rastend | Leistungsaufnahme: | 0,6 W je Betätigung | Ansteuerung: | bis zu 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 88,80* | € 107,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 93,69* | € 116,03* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,27* | € 116,37* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,39* | € 118,70* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,75* | € 123,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|