Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-483595 Herst.-Nr.: 106690 EAN/GTIN: 4047322286732 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. L 8, 106690, Ventilscheibe für Ventilinsel HDM mit Anschluss 8 mm 3/2-Wegeventil NC, monostabil und 3/2-Wegeventil NO monostabil Ventilscheibe für Ventilinsel HDM, Anschl. 8 mm, 3/2-Wege, NC, monostabil und 3/2-Wege, NO, monostabil Diese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 Nl/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden. Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten. Die Handhilfsbetätigung ist auf Anfrage auch in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar. Der Betriebsdruck richtet sich nach den eingebauten Eingangsplatten. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 186 GRAMM | Temperaturbereich min.: | -10 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Leistungsaufnahme: | 0,6 W je Betätigung | Handhilfsbetätigung: | rastend | Ansteuerung: | bis zu 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile) | Schutzart: | IP 65 | Funktion: | 3/2-Wege, NC, monostabil und 3/2-Wege, NO, monostabil | Durchfluss: | 800 Nl/min | Material: | Aluminium | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | L 8 | BAA059001: | 106690 | BAA271001: | 4047322286732 | BAA316001: | <p>Ventilscheibe HDM, Anschl.8mm, 2x3/2 NC mono oder 5/3 Mit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 88,52* | € 107,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 93,45* | € 115,80* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,33* | € 116,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,94* | € 118,47* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,50* | € 122,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|