Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vern., G 3/8 IG / R 3/8 AG</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602008114
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     371.203
EAN/GTIN:
     4047322278775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, G 3/8 IG / R 3/8 AG, PN max. 10 bar

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8 IG / R 3/8 AG
l1:
24 mm
h:
24 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
SW:
17 mm
DN:
8
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde nach ISO 7-1
Kugel:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
50
1
€ 6,80*
ab € 4,09*
€ 6,00*
6 Tage
50
20
€ 4,90*
ab € 5,17*
€ 6,53*
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,58*
3 Tage
50
1
€ 8,50*
ab € 5,46*
€ 7,78*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.07
ab € 3,76*
Ähnlich
Riegler
375.22
ab € 2,82*
Ähnlich
Riegler
373.22
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.