Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vern., G 3/8 IG / R 3/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
371-102.jpg
371-102.jpg
371-02z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103325
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     371.203
EAN/GTIN:
     4047322278775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, G 3/8 IG / R 3/8 AG, PN max. 10 bar Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 10 bar DN: 8 Drehgriff: Kunststoff Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: G 3/8 IG / R 3/8 AG Gewindematerial: Messing vernickelt Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde nach ISO 7-1 H: 24,0 mm Kugel: Messing vernickelt Kugeldichtung: PTFE L: 43,0 mm L1: 24,0 mm Mediumstemperatur max.: 80 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Spindelabdichtung: NBR SW: 17 mm Umgebungstemperatur max.: 80 °C Umgebungstemperatur min.: -10 °C Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818081
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
DN:
8
Drehgriff:
Kunststoff
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/8 IG / R 3/8 AG
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde nach ISO 7-1
H:
24,0 mm
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
L:
43,0 mm
L1:
24,0 mm
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Spindelabdichtung:
NBR
SW:
17 mm
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 6,80*
ab € 4,09*
€ 6,00*
Lager 8670
50
20
€ 4,90*
ab € 5,17*
€ 6,53*
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,58*
3 Tage
50
1
€ 8,50*
ab € 5,46*
€ 7,78*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 130,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.07
ab € 3,76*
Ähnlich
Riegler
375.22
ab € 2,82*
Ähnlich
Riegler
373.22
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.