Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

371.203, Riegler Mini-Kugelhahn G 3/8 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479608
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103325
EAN/GTIN:
     4047322278775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

371.203, 103325, Mini-Kugelhahn G 3/8 innen, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 R 3/8 außen, konisch nach DIN 7/1 Messing vernickelt mit blauer Drehgriffoberfläche aus Kunststoff SW 17 Kugeldichtung: PTFE Spindelabdichtung: NBR DN 8 Betriebsdruck: max. 10 bar Medium-und Umgebungstemp.: -10°C - +80°C

Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vern., Mediums-/ Umgebungstemp. -10 °C bis 80 °C, G 3/8 IG /R 3/8 AG, PN max. 10 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
10 bar
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
Kunststoff
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 3/8 IG / R 3/8 AG
DN:
8
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde nach ISO 7-1
L:
43,0 mm
L1:
24,0 mm
H:
24,0 mm
SW:
17 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
371.203
BAA059001:
103325
BAA271001:
4047322278775
BAA316001:
<p>Mini-Kugelhahn, Drehgriff, Messing vern., G 3/8 IG / R 3/
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
1
€ 6,80*
ab € 4,08*
€ 6,00*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 7,38*
1
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,54*
3 Tage
61
1
€ 8,50*
ab € 5,43*
€ 7,75*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.07
ab € 3,77*
Ähnlich
Riegler
375.22
ab € 2,82*
Ähnlich
Riegler
373.22
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.