Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn, glatte Oberfläche, MS vern., G 3/8 IG/AG, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103345
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     375.22
EAN/GTIN:
     4047322081160
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Mini-Kugelhahn Oberfläche glatt, Drehgriff, MS ver., Med./Umge.temp.-10°C bis 70°C (kurzfr.90°C) G 3/8 IG/AG, DN 8, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
Kunststoff
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Gewinde:
G 3/8 IG/AG
DN:
8
L:
40,0 mm
B:
27,2 mm
A:
22,0 mm
SW:
20 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.07
ab € 3,76*
Ähnlich
Riegler
371.203
ab € 4,09*
Ähnlich
Riegler
373.22
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.