Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5602006432 Herst.-Nr.: 253.12-ES EAN/GTIN: 4047322065641 |
| | |
|
| | |
| Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 1/4, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemperatur max. 175 °C, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: | | Gewinde: | Rp 1/4 | l1: | 19.2 mm | Betriebstemperatur max.: | 175 °C | Betriebsdruck max.: | 20 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,61* | € 2,52* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 2,09* | € 2,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,97* | € 3,02* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,21* | € 3,37* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|