Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 1/4, Edelstahl 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
253-13-ES.jpg
253-13-ES.jpg
253-73z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112667
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     253.12-ES
EAN/GTIN:
     4047322065641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 1/4, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemperatur max. 175 °C, Edelstahl 1.4408 Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 20 bar Betriebstemperatur max.: 175 °C Gewinde: Rp 1/4 L1: 19,2 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 73072290
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
175 °C
Gewinde:
Rp 1/4
L1:
19,2 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
277
1
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,52*
Lager 8670
267
50
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 2,64*
2 Tage
267
1
€ 8,50*
ab € 1,97*
€ 3,02*
3 Tage
267
1
€ 6,80*
ab € 2,21*
€ 3,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.