Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Druckregler f. Trinkw., DVGW-geprüft, R 3/4, 1,5-6 bar, PE max.16</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602000234
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.02
EAN/GTIN:
     4047322011396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler

Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar

Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.

Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck.

Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

Weitere Informationen:
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Hinweis:
Mit Messingsiebtasse erhöht sich der maximale Eingangsdruck
Gewinde:
R 3/4
a:
160 mm
d:
58 mm
b:
147 mm
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Federhaube:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
40 °C
C:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Druckreduzierventil für Hydraulik, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, druckminderer riegler, druckreduzierventil für hydraulik, druckminderer 0-6 bar, Feindruckregler, Filterdruckminderer für Wasser, Trinkwasser-Filter & Druckminderer, Wartungsgeräte, Wasserdruckminderer, Wasserdruckregler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 8,50*
ab € 76,79*
€ 94,50*
€ 4,90*
ab € 80,87*
€ 101,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 101,82*
9 Tage
11
€ 4,30*
ab € 85,15*
€ 103,78*
Lager 8685
25
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 107,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.