Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler f. Trinkw., DVGW-geprüft, R 3/4, 1,5-6 bar, PE max.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101361
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.02
EAN/GTIN:
     4047322011396
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck.Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 3/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
6 bar
A:
160,0 mm
B:
147,0 mm
C:
89,0 mm
D:
58,0 mm
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Federhaube:
Kunststoff
Siebtasse:
Klarsichtsiebtasse
Durchfluss kvs-Wert:
3,1 m³/h
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Druckreduzierventil für Hydraulik, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, druckminderer riegler, druckreduzierventil für hydraulik, druckminderer 0-6 bar, Trinkwasserdruckregler, Druckregler für Trinkwasser, Wartungsgeräte, Trinkwasserdruckminderer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.