Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100.02, Riegler Druckregler R 3/4 Regelbereich 1,5-6 bar/ inkl. Manometer für Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-473297
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101361
EAN/GTIN:
     4047322011396
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100.02, 101361, Druckregler R 3/4 Regelbereich 1,5-6 bar/ inkl. Manometer für Trinkwasser Eingangsdruck max. 25 bar Betriebstemp. max. 40°C Klarsichtsiebtasse Gehäuse Messing

Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 3/4, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar

Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.

Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zuhohem Versorgungsdruck.

Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1014 GRAMM
Gewinde:
R 3/4
Hinweis:
Mit Messingsiebtasse erhöht sich der maximale Eingangsdruck
Eingangsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
6 bar
A:
160,0 mm
B:
147,0 mm
C:
89,0 mm
D:
58,0 mm
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Federhaube:
Kunststoff
Siebtasse:
Klarsichtsiebtasse
Durchfluss kvs-Wert:
3,1 m³/h
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
100.02
BAA059001:
101361
BAA271001:
4047322011396
BAA316001:
<p>Druckregler f. Trinkw., DVGW-geprüft, R 3/4, 1,5-6 bar, P
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 8,50*
ab € 76,64*
€ 94,96*
€ 4,90*
ab € 80,96*
€ 102,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,18*
€ 102,32*
8 Tage
11
€ 4,30*
ab € 84,52*
€ 104,29*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 108,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.