Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegecreme Stokolan® Intense 100 ml silikonfrei Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170093827
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SIN100ML
EAN/GTIN:
     4016208364161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Spezialrezeptur zur Intensivpflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut · enthält Wirkstoffkomplex aus Bienenwachs, Traubenkernöl, Ceramidkomplex, Allantoin und Urea zur feuchtigkeitsspendenden Pflege und Regenerierung der Haut · die hochkonzentrierte Rezeptur verringert den Wasserverlust zur Verbesserung der Hautelastizität · Pflegegrad 3 · Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter mit sehr trockener oder strapazierter Haut · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: silikonfrei · Gebinde: Tube
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Marke:
STOKO
NW-Class:
Hautpflegecremes
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, hautcreme 100ml, hautcreme, hautpflegecreme tube, Creme, Hautpflege, Hautpflegecremes, Lotion, 4707020183, 020183
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 5,00*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 5,29*
€ 8,17*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.