Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreinigungspaste Kresto paint 2l seifenfrei STOKO


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170093780
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     PN81907A06
EAN/GTIN:
     4016208084106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Spezialhandreiniger mit Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnussschalenmehl) für stark haftende Verschmutzungen durch Lacke, Harze, Kleber, Ölfarben · seifenfrei · parfümiert · konservierungsmittelfrei · mit mildem Lösemittel · Anwendung: nach der Arbeit und vor Arbeitspausen geringe Menge auf die trockenen Hände auftragen und verreiben, mit wenig Wasser waschen und mit viel Wasser abspülen · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: seifenfrei · Eigenschaft: Reibemittel/Speziallösemittel · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzungen · passend für: 4707 022 006, 4707 020 034
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Marke:
STOKO
NW-Class:
Handreinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger 2 l reibemittel, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste, 4707020066, 020066
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,84*
€ 33,73*
1 Tag
21
1
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 26,86*
€ 33,89*
3 Tage
21
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 27,72*
€ 34,60*
6 Tage
21
1
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 28,07*
€ 35,49*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 6,80*
ab € 38,43*
€ 47,39*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 47,39*
€ 56,39
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 47,12*
€ 56,07
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 45,05*
€ 53,61
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 38,43*
€ 45,73
pro Flasche
1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 19,215* pro Liter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386568
ab € 7,52*
Ähnlich
Evonik Industries
33281
ab € 11,14667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.