Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Piassava L.400mm m.2 Stiellöchern Sattelholz KRAFTPAKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170087809
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     245270
EAN/GTIN:
     4250560518194
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Piassava · Sattelholz, natur · mit 2 Stiellöchern Ø 28 mm · extra voll bestückt · Kraftpaket/Meisterqualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Stiellöchern Sattelholz
Material:
Piassava
Länge:
400 mm
Marke:
KRAFTPAKET
NW-Class:
Besen
Stielhalter-Ø:
24/28 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, piassava straßenbesen 400mm, baubesen, baubesen 400 mm, Besen, Reinigungsgerät, 9000470142, 470142
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 12,54*
€ 17,49*
1 Tag
56
1
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 17,57*
1 Tag
56
5
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 17,98*
3 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 13,30*
€ 18,42*
Lager 8685
56
1
€ 6,80*
ab € 19,96*
€ 27,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10452701
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.